曜日別特売
171826-0100 コンタクト ピン 12-10AWG クリンプ 日本モレックス(molex) 53060134

コンタクト ピン 12-10AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53060134品番171826-0100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様製品群:Super Sabre 171826 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:Molex Sabre 43680 & Super Sabre 172673 シリーズ プラグ ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 材質:銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする