曜日別特売

コネクタ FFC 10POS 1 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53060877品番6-520315-0
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:Trio-Mate シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト ポジション:- 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.381mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする