材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線長さ(m)20電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】3.8、【編組シールド】4.1記号A66L-0001-0284#10P 20276(200M)材質(シース)耐油耐熱PVC絶縁体架橋PVC構成【ドレン線】10/0.12AWG28芯数10対色(絶縁体)橙、灰、白、黄、桃配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下シース厚(mm)0.8シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58UL規格難燃性、20276:適合シース外径(Φmm)6.2導体断構成(本/mm)7/0.127絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きを行う材質(導体)錫メッキ軟銅線