用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線長さ(m)20電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】6.4、【編組シールド】7.0材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】B:赤×黒、赤×白、白×黒、【ドレン線】60本/0.08mm芯数A:6芯、B:3対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:赤、黒、B:赤、黒、白配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:36以下/B:98以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:1.0、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.50、B:1.00UL規格20276:適合シース外径(Φmm)9導体断構成(本/mm)A:7/38/0.05、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)A:軟銅線、B:錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500