ORM(#0461) L=5M サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線 53061199

ORM(#0461) L=5M サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線 53061199
ORM(#0461) L=5M サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線 53061199

サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(5m)
内容量1巻(5m)注文コード53061199品番ORM(#0461) L=5M
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

5芯+2対 複合ケーブル

用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線長さ(m)5電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.9、【編組シールド】5.4記号MIX9C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0461)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:2体、B:5芯難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、灰、B:橙、黄配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.75シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.5耐電圧(V/min)A.C500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする