ミドリ安全
IEC規格対応クリーン上衣
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53063107
品番
VEYG201B-L
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
袖間抵抗1.0×10[の9乗]で優れた防塵性を持っています。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感して頂けます。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。
色
ブルー
サイズ
L
仕様
IEC 61340-5-1 対応
混率(%)
ポリエステル100(導電糸4mmグリッド)
胸廻(cm)
118
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
83