種類クレーンスケール表示形式デジタルひょう量(kg)2000目量(kg)2質量(kg)約15保護等級ケース:IPX3相当電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本付属品マンガン乾電池:単1型6本機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ検定有適合地域栃木県、富山県、石川県、千葉県、群馬県埼玉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県島根県、兵庫県、神奈川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、広島県、岡山県、香川県、徳島県、山口県、愛媛県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡を除く)種別8-14区オプション・フォークリフト用アタッチメント・移動用台車高さ(mm)508使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)校正証明書付き計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント