クレーンスケール(吊りはかり/検定品)

クレーンスケール(吊りはかり/検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/検定品) - クボタ計装
(1件のレビュー)

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。

種類クレーンスケール表示形式デジタル保護等級ケース:IPX3相当電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本付属品マンガン乾電池:単1型6本機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ検定使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント内容量1台
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。※WEBからの発注のみとなります。
全24種類を絞り込む
ひょう量(kg)
目量(kg)
質量(kg)
種別
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
質量(kg)
適合地域
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51315635KL-HS-Q-05-K/1-3区5000.5約12北海道1-3区
220,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51315653KL-HS-Q-05-K/15-16区5000.5約12鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡に限る)、沖縄県15-16区
220,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51315678KL-HS-Q-05-K/4-7区5000.5約12青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県4-7区
220,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51315696KL-HS-Q-05-K/8-14区5000.5約12栃木県、富山県、石川県、千葉県、群馬県埼玉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県島根県、兵庫県、神奈川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、広島県、岡山県、香川県、徳島県、山口県、愛媛県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡を除く)8-14区
220,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51315714KL-HS-Q-12-K/1-3区12001約12北海道1-3区
242,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51315732KL-HS-Q-12-K/15-16区12001約12鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡に限る)、沖縄県15-16区
242,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51315757KL-HS-Q-12-K/4-7区12001約12青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県4-7区
242,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51315775KL-HS-Q-12-K/8-14区12001約12栃木県、富山県、石川県、千葉県、群馬県埼玉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県島根県、兵庫県、神奈川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、広島県、岡山県、香川県、徳島県、山口県、愛媛県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡を除く)8-14区
242,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51315784KL-HS-Q-20-K/1-3区20002約15北海道1-3区
253,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51315793KL-HS-Q-20-K/15-16区20002約15鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡に限る)、沖縄県15-16区
253,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51315802KL-HS-Q-20-K/4-7区20002約15青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県4-7区
253,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51315827KL-HS-Q-20-K/8-14区20002約15栃木県、富山県、石川県、千葉県、群馬県埼玉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県島根県、兵庫県、神奈川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、広島県、岡山県、香川県、徳島県、山口県、愛媛県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡を除く)8-14区
253,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
53068174KL-HS-Q-05-K/1-3区(トレサビリティ関係書類付)5000.5約12北海道1-3区
245,000
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53068183KL-HS-Q-05-K/4-7区(トレサビリティ関係書類付)5000.5約12青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県4-7区
245,000
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53068199KL-HS-Q-12-K/1-3区(トレサビリティ関係書類付)12001約12北海道1-3区
267,000
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53068208KL-HS-Q-12-K/4-7区(トレサビリティ関係書類付)12001約12青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県4-7区
267,000
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53068217KL-HS-Q-20-K/1-3区(トレサビリティ関係書類付)20002約15北海道1-3区
278,000
269,800
296,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53068226KL-HS-Q-20-K/4-7区(トレサビリティ関係書類付)20002約15青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県4-7区
278,000
269,800
296,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53068454KL-HS-Q-05-K/8-14区(トレサビリティ関係書類付)5000.5約12栃木県、富山県、石川県、千葉県、群馬県埼玉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県島根県、兵庫県、神奈川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、広島県、岡山県、香川県、徳島県、山口県、愛媛県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡を除く)8-14区
245,000
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53068463KL-HS-Q-12-K/8-14区(トレサビリティ関係書類付)12001約12栃木県、富山県、石川県、千葉県、群馬県埼玉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県島根県、兵庫県、神奈川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、広島県、岡山県、香川県、徳島県、山口県、愛媛県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡を除く)8-14区
267,000
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53068479KL-HS-Q-20-K/8-14区(トレサビリティ関係書類付)20002約15栃木県、富山県、石川県、千葉県、群馬県埼玉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県島根県、兵庫県、神奈川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、広島県、岡山県、香川県、徳島県、山口県、愛媛県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡を除く)8-14区
278,000
269,800
296,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53068567KL-HS-Q-05-K/15-16区(トレサビリティ関係書類付)5000.5約12鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡に限る)、沖縄県15-16区
245,000
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53068576KL-HS-Q-12-K/15-16区(トレサビリティ関係書類付)12001約12鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡に限る)、沖縄県15-16区
267,000
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53068585KL-HS-Q-20-K/15-16区(トレサビリティ関係書類付)20002約15鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡に限る)、沖縄県15-16区
278,000
269,800
296,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51315678
2022-05-21
用途: コイル材の重量確認

検定品だけあって正確に重量が計られました。
在庫が無く注文してからだいぶ待ちましたが、満足な製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする