曜日別特売
UDA-LS-GS ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌 53071534

UDA-LS-GS ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌 53071534
UDA-LS-GS ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌 53071534
UDA-LS-GS ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌 53071534

ダンディスチール Dシリーズ サイレント

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード53071534品番UDA-LS-GS
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)600×900床面高さ(mm)218質量(kg)25仕様サイレント仕様種別固定片袖サイズ車輪径(Φmm)130材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル式ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ・全周ゴム荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
注意
※個人宅への配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,900/税込3,190
北海道地方数量1につき4,700/税込5,170
沖縄地方数量1につき9,800/税込10,780
離島数量1につき9,800/税込10,780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53071534
2021-04-06
用途: 南部鉄器の製品運搬
株式会社及富製造業

がっしりした作りです。安心した設計でした。我々の作る南部鉄器は重いものばかりですから、まさに打って付けの台車でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする