DM-BT3-DX-GS ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌 53071647

DM-BT3-DX-GS ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌 53071647
DM-BT3-DX-GS ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌 53071647
DM-BT3-DX-GS ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌 53071647

ダンディスチール Dシリーズ サイレント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
種別3段固定片袖
内容量1台注文コード53071647品番DM-BT3-DX-GS
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。

積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)450荷台寸法(奥行)(mm)710床面高さ(mm)147ハンドル高さ(mm)857車輪径(Φmm)100質量(kg)21材質(荷台)スチール材質(車輪)グレーゴム材質(車輪・金具)スチール種別3段固定片袖サイズキャスター自在×2個、固定×2個ハンドル片ハンドル式外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り騒音対策サイレント仕様
注意
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする