GR202-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D 53072356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR202-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D 53072356
GR202-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D 53072356
GR202-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D 53072356
GR202-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D 53072356

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード53072356品番GR202-00J00 (JCSS校正書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280,000

高精度分析天びん
帯電防止用導電性ガラス風防
校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん
自動環境設定《特許取得済》
データメモリー機能
計量皿の材質:SUS316
g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
比重測定(AD-1653の使用により可能)

用途
粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等
付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g種類分析電子天びん電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)ひょう量(g)42/210最小表示/目量(mm)0.01mg/0.1mg本体質量(kg)約6最小表示(mg)0.01/0.1外形寸法D(mm)330外形寸法W(mm)249サンプル数(個)10、25、50または100個外形寸法H(mm)327計数可能最小単重(g)0.0001表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85繰返し性0.1/0.02消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む)カラット(ct)ひょう量:1050/210、最小表示:0.001/0.0001動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.03mg/±0.2mgパーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒通信機能RS232C 25ピンメス標準装備表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約8/約3.5風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応もんめ(mom)ひょう量:56/11、最小表示:0.0001/0.00001消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)計量皿形状ひょう量単位mg校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

校正用分銅内蔵 GHシリーズ/分析天びんのスタンダードモデル
分析天びん HR-iシリーズ 0.01mg~

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53072356GR202-00J00 (JCSS校正書類付)73013719BM252-00J00 (JCSS校正書類付)GR202-00J00 (JCSS校正書類付) 高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D 73013719高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズA&D1台
489,800
税込538,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする