曜日別特売
KT11 SUS ステンレスすいすい手すり KTシリーズ キシ・エンジニアリング 53073084

ステンレスすいすい手すり KTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可お客様組立品12日以内出荷とは
内容量1台注文コード53073084品番KT11 SUS
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

屋外にも設置できるステンレス製の手すりです。
介護保険レンタルに対応しています。
床面に固定することで住宅改修工事に対応しています。(取付け穴開孔済)
踏み台を1段取り付けることができます踏み台は10~25cm(2.5cm刻み)に調整ができます

仕様サイズ:幅700mm×奥行700mm×高さ1000mm 踏台高さ:100~250mm(7段階) 重量:28.5kg 耐荷重:90kg 材質:ステンレス・樹脂アズワン品番65-2779-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする