曜日別特売
9330006204 コンタクト メス 16AWG クリンプ ハーティング 53073845

コンタクト メス 16AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53073845品番9330006204
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:16アズワン品番65-1586-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする