曜日別特売
M20-9774046 コネクタ ヘッダ 40POS 2.54MM 1列 HARWIN 53074378

コネクタ ヘッダ 40POS 2.54MM 1列

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:40 種別:ヘッダ 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮注文コード53074378品番M20-9774046
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:40 種別:ヘッダ 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1369-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする