曜日別特売
9150006104 コンタクト オス 26-22AWG クリンプ ハーティング 53074396

コンタクト オス 26-22AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53074396品番9150006104
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:22アズワン品番65-1402-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする