曜日別特売
172063-1311 コンタクト ソケット 16-14AWG クリンプ 日本モレックス(molex) 53074518

コンタクト ソケット 16-14AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様製品群:Mega-Fit 172063 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mega-Fit 171692 & 170001 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)注文コード53074518品番172063-1311
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様製品群:Mega-Fit 172063 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mega-Fit 171692 & 170001 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする