9330006104 コンタクト オス 16AWG クリンプ ハーティング 53075620

コンタクト オス 16AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:16注文コード53075620品番9330006104
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:16アズワン品番65-1402-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする