201444-2104 コネクタ ハウジング プラグ 4POS 2.5MM 日本モレックス(molex) 53075744

コネクタ ハウジング プラグ 4POS 2.5MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様製品群:Nano-Fit 201444 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクト注文コード53075744品番201444-2104
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様製品群:Nano-Fit 201444 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクトアズワン品番65-1381-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする