曜日別特売
No.234WS スリットハーネステープ Denka(デンカ) 53075908

スリットハーネステープ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷31日以内出荷とは
内容量1箱(400巻)注文コード53075908品番No.234WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。

粘着力
重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13基材塩化ビニール粘着剤水系ゴム伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする