曜日別特売
794059-1. コンタクト ピン 30-26AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53076767

コンタクト ピン 30-26AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK 適合製品:ミニチュア 円形 プラスチック コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ注文コード53076767品番794059-1.
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
仕様シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK 適合製品:ミニチュア 円形 プラスチック コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1407-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする