曜日別特売
030-2196-001 コンタクト ピン 18-14AWG クリンプ SURE SEAL 53076864

コンタクト ピン 18-14AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53076864
品番
030-2196-001
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様
製品群:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 適合製品:Sureseal コネクタ コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト
アズワン品番
65-1497-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする