曜日別特売
D301020 SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り DESCO 53077247

SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
53077247
品番
D301020
参考基準価格(税別)¥22,330販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
¥21,900

3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。

用途
防湿性を要求される電子部品の包装。
材質
帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム
質量(kg)
4.6
厚さ(μm)
61
縦(mm)
254
横(mm)
508
アズワン品番
62-1630-17
注意
※商品使用上の注意:この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする