曜日別特売
41587 MCペインター DAYTONA(デイトナ) 53079576

41587 MCペインター DAYTONA(デイトナ) 53079576
41587 MCペインター DAYTONA(デイトナ) 53079576
41587 MCペインター DAYTONA(デイトナ) 53079576
41587 MCペインター DAYTONA(デイトナ) 53079576

MCペインター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
H72/マットバリスティックブラックメタリック
H72/マットバリスティックブラックメタリック
H73/グランプリレッド
H74/ハーベストベージュ
H75/カムフラージュグリーン
H76/グローイングレッド
H77/パールオーガニックグリーン
H78/マットフレスコブラウン
H79/マットギャラクシーブラックメタリック
H80/ポセイドンブラックメタリック
内容量1本注文コード53079576品番41587
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
純正同様、複数の色を重ね塗りすることで、バイクの車体色をリアルに再現できます。
本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。

仕様
下地塗料:X04(品番:68658)と仕上げ塗料:耐ガソリンペイントつや消しクリアー(品番:72710)が別途必要
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤H72/マットバリスティックブラックメタリック容量(mL)300カラーコード純正:NH-A86M適合車種CBR250RR、CBR400R、400X、CB650R、CBR650R、タクト、ダンク危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
注意
※ 仕上がり参考色は印刷のため実際の塗料とは異なります。ご購入前に店頭のMCペインター色見本帳をご参照のうえお買い求めください。
※ 色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(品番:72710)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)
※ 本製品は純正カウルより調色し、できる限り近似色にて製作しています。塗り方や純正カウルの劣化状況により、色味が異なって見えることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする