曜日別特売
KB-46 ワンタッチメッシュエプロン セフティー3 53080879

KB-46 ワンタッチメッシュエプロン セフティー3 53080879
KB-46 ワンタッチメッシュエプロン セフティー3 53080879
KB-46 ワンタッチメッシュエプロン セフティー3 53080879
KB-46 ワンタッチメッシュエプロン セフティー3 53080879
KB-46 ワンタッチメッシュエプロン セフティー3 53080879
KB-46 ワンタッチメッシュエプロン セフティー3 53080879
KB-46 ワンタッチメッシュエプロン セフティー3 53080879

ワンタッチメッシュエプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1着注文コード53080879品番KB-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ワンタッチで腰の固定できるメッシュタイプで夏場の作業も快適です。
腰ベルトにはバネが入っているので、ワンタッチで腰の固定でき、メッシュタイプなので夏場の作業も快適です。
長さ調整ストッパー付きの首かけひもなのでずり落ちにくいです。
撥水加工、草木や野菜の水分がついても水洗いOKです。

用途草刈作業用。仕様腰部形状記憶ベルト材質ポリエステル100%(樹脂コーティング)グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×10×1150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする