曜日別特売
MKW-8123G 中量キャスターラックMK型(ゴム車・オール自在キャスター) サカエ 53082804

中量キャスターラックMK型(ゴム車・オール自在キャスター)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
奥行(mm)450
高さ(mm)1376
幅(mm)900
棚段数3段
内容量1台注文コード53082804品番MKW-8123G
参考基準価格(税別)¥115,380販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1376均等耐荷重(kg/段)200棚段数3段幅(mm)900高さ(mm)1376奥行(mm)450耐荷重(kg/段)200耐荷重(kg)(棚1連当り)450キャスター125Φゴム車(自在2、自在S付2)色(本体)アイボリー
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする