サカエ
中量キャスターラックMK型(ゴム車・オール自在キャスター)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
750
600
750
900
450
高さ(mm)
1376
2002
1376
1676
幅(mm)
900
900
1200
1500
1800
棚段数
4段
5段
3段
4段
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53082856
品番
MKW-8154G
参考基準価格(税別)
¥139,160
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×750×1376
均等耐荷重(kg/段)
150
棚段数
4段
幅(mm)
900
高さ(mm)
1376
奥行(mm)
750
耐荷重(kg/段)
150
耐荷重(kg)
(棚1連当り)450
キャスター
125Φゴム車(自在2、自在S付2)
色(本体)
アイボリー
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500