サカエ
中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ2100mm・5段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
472
450
600
750
900
472
622
772
922
間口(mm)
1570
900
1200
1500
1800
970
1270
1570
1870
色
アイボリー
グリーン
アイボリー
質量(kg)
105
78
89
85
92
104
122
135
105
119
139
154
128
143
157
173
116
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53085306
品番
PMLW-2525
参考基準価格(税別)
¥152,330
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
耐荷重(kg/段)
250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1570×472×2100
段数
5
色
アイボリー
質量(kg)
105
高さ(mm)
2100
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
472
間口(mm)
1570
棚段数
5
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1000
棚板内寸・間口(mm)
1443
棚板内寸・奥行(mm)
432
均等耐荷重(kg/段)
250
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
もっと見る