サカエ
ラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ2100mm・5段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
322
300
450
600
322
472
622
間口(mm)
890
900
1200
1500
1800
890
1190
1490
1790
色
ベージュ
グリーン
ベージュ
質量(kg)
43
43
49
55
54
61
68
65
78
87
76
91
101
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53087713
品番
PRLW-2115R
参考基準価格(税別)
¥63,530
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
総耐荷重(kg)
600
耐荷重(kg/段)
150
色
ベージュ
棚段数(段)
5
間口(mm)
890
奥行(mm)
322
高さ(mm)
2100
棚板内寸・間口(mm)
843
棚板内寸・奥行(mm)
282
質量(kg)
43
材質(本体)
スチール
棚段数
5
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×322×2100
均等耐荷重(kg/台)
600
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000