用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。均等耐荷重(kg)500(底板 50)間口(mm)1800奥行(mm)800高さ(mm)740質量(kg)85材質(天板)スチール(粉体塗装)材質(本体)スチール/底板合板材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)150色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン仕様バイス取付可能材質(底板)合板製天板厚さ(mm)38アズワン品番64-5295-54RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×38