曜日別特売
KTW-127Q6DPS 作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車) サカエ 53091764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード53091764品番KTW-127Q6DPS
参考基準価格(税別)¥88,800販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。抜群のこまわりと直進性が見事にドッキング!

用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。均等耐荷重(kg)(移動時・昇降時)250仕様クイックターン方式適合機種KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・SKD・CS・KTD・KT・KTG・KV・KW材質(底板)MDF製質量(kg)16サカエグリーンキャスター100Φハードゴムキャスター適合サイズ(mm)1200×750(800)アズワン品番64-5295-58
関連資料:寸法図(0.08MB)取扱説明書:(0.77MB) (0.78MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする