曜日別特売
KT-127Q6S 中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 53091947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT-127Q6S 中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 53091947
KT-127Q6S 中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 53091947

中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)750注文コード53091947品番KT-127Q6S
参考基準価格(税別)¥165,700販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)60材質(天板)スチール(粉体塗装)材質(本体)スチール/底板MDF色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーンサカエグリーンねじ径【アジャスター】M16×P2.0キャスター100Φハードゴムキャスター天板厚さ(mm)25アズワン品番64-5295-88グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×25
関連資料:寸法図(0.1MB)取扱説明書:(0.77MB) (0.78MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

中量作業台KTタイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする