曜日別特売
K-K1001W ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ サカエ 53092577

ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)72
内容量1台注文コード53092577品番K-K1001W
参考基準価格(税別)¥296,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

扉は本体側面に収納可能で、作業の邪魔にならない扉開閉機能付保管庫です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、物流倉庫、整備工場、学校、バックヤードなどでの工具・部品・図面・機械類等の保管にて。質量(kg)72アズワン品番64-5299-03ホワイト高さ(mm)1350奥行(mm)623間口(mm)1022耐荷重(kg/段)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1022×623×1350総耐荷重(kg)80均等耐荷重(kg/段)35
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする