サカエ
ハニーケース2(樹脂ボックス付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
高さ(mm)
1760
1320
1760
タイプ
転倒防止脚無
転倒防止脚無
転倒防止脚付
色(本体)
ホワイト
グリーン
ベージュ
ホワイト
アイボリー
付属品
ボックスHK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付
ボックスHK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付
ボックスHK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付
ボックスHK-145T 36ヶ、HK-245T 18ヶ付
ボックスHK-130T 30ヶ、HK-230T 12ヶ付
ボックスHK-145T 30ヶ、HK-245T 12ヶ付
ボックスHK-130T 36ヶ、HK-230T 18ヶ付
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53093198
品番
HK-36TLW
参考基準価格(税別)
¥222,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
質量(kg)
81
付属品
ボックスHK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付
仕様
完成品
高さ(mm)
1760
材質(本体)
スチール
タイプ
転倒防止脚無
奥行(mm)
450
間口(mm)
842
材質(引出し)
ポリスチレン樹脂
色(本体)
ホワイト
アズワン品番
64-5299-23
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
842×450×1760
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
(HK-145T)W120×D400×H105、(HK-245T)W250×D400×H105
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500