SKR-03SSTN ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様) サカエ 53094126

SKR-03SSTN ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様) サカエ 53094126
SKR-03SSTN ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様) サカエ 53094126
SKR-03SSTN ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様) サカエ 53094126
SKR-03SSTN ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様) サカエ 53094126

ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード53094126品番SKR-03SSTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥106,400

SUS304オールステンレス製のワゴンです。ステンレス金具のナイロンウレタンキャスターを採用。サビや汚れに強く、棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。支柱突き合せ方式によりグラつきがなく非常に堅牢です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など質量(kg)14奥行(mm)500全高(mm)840間口(mm)750段数3材質SUS304(BA仕上げ)材質(車輪)ナイロンウレタンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100色(本体)シルバーキャスター金具ステンレスアズワン品番64-5306-32外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×840RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53094126SKR-03SSTN09006430SR3-75803TSNUSKR-03SSTN ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006430ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)サカエ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする