※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
ステンレスサカエキャスターラック(ゴムキャスター付・SUS430)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
奥行(mm)
350
350
550
高さ(mm)
1013
1013
1313
1913
幅(mm)
1000
1000
1200
1500
1800
棚段数
3段
3段
4段
5段
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53094135
品番
STN1-1090RSU4
参考基準価格(税別)
¥128,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途
クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。部品や荷物の保管に。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1000×350×1013
均等耐荷重(kg/段)
50
均等耐荷重(kg/台)
250
棚段数
3段
材質
SUS430
幅(mm)
1000
質量(kg)
26
高さ(mm)
1013
奥行(mm)
350
キャスター
100Φゴム車(スチール金具)
アズワン品番
64-5307-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
(棚1連当り)250、(棚板1段当り)50
グリーン購入法
適合
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500