曜日別特売
M80-8500842 ソケット ダブル 列 PCB 8WAY HARWIN 53094976

ソケット ダブル 列 PCB 8WAY

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53094976品番M80-8500842
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:Datamate L-Tek M80 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:ベリリウム 銅 SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コンタクト 抵抗:25mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:100MΩ 材質:ガラス繊維入り ポリアミド 46 嵌合サイクル数:500 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC 列ピッチ:2mm 動作電圧:120Vアズワン品番65-1614-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする