曜日別特売
RKCN-8723 キャスターラックRK型(ゴム車・3段タイプ) サカエ 53095684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャスターラックRK型(ゴム車・3段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)750
高さ(mm)1350
幅(mm)1800
グリーン
内容量1台注文コード53095684品番RKCN-8723
参考基準価格(税別)¥152,600販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。

用途
工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×750×1350均等耐荷重(kg/段)250均等耐荷重(kg/台)450棚段数3段グリーン幅(mm)1800質量(kg)85高さ(mm)1350奥行(mm)750キャスター125Φゴム車アズワン品番64-5305-51RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚1連当り)450、(棚板1段当り)250グリーン購入法適合
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする