曜日別特売
RAS-AJ25N(W) 住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立 53097189

住宅設備用エアコン AJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1セット冷房能力(kW)2.5(0.3~3.1)注文コード53097189品番RAS-AJ25N(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

狭いスペースにもすっきり。
コンパクト設計のシンプルエアコン。
狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。
外気温10℃(室内温度16℃)から使える。
セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。
運転の停止または開始をセットできる。
冷房シーズンを前に、自動で点検。

電源(V)単-100消費電力(W)【暖房】630(165~1265)、【冷房】710(205~1120)寸法(m)【冷媒配管の長さ・高低差】全長:30以下、高低差:15以下、追加充填量:20m超分15g/m芯数接続:3配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:9.52mm容量(A)15省エネ基準達成率(%)0.87冷房能力(kW)2.5(0.3~3.1)暖房能力(kW)2.8(0.2~4.1)通年エネルギー消費効率(APF)5.8期間消費電力量(kWh)815低温暖房能力(kW)3適用畳数【暖房】6~8畳(10~13m2)、【冷房】7~10畳(11~17m2)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,200/税込4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする