電源(V)単-100消費電力(W)【暖房】880(165~1485)、【冷房】835(205~1250)寸法(m)【冷媒配管の長さ・高低差】全長:30以下、高低差:15以下、追加充填量:20m超分15g/m芯数接続:3配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:9.52mm容量(A)15省エネ基準達成率(%)0.86冷房能力(kW)2.8(0.3~3.3)暖房能力(kW)3.6(0.2~4.6)通年エネルギー消費効率(APF)5.7期間消費電力量(kWh)929低温暖房能力(kW)3.4適用畳数【暖房】8~10畳(13~16m2)、【冷房】8~12畳(13~19m2)