電源(V)単-200消費電力(W)【暖房】2930(195~3615)、【冷房】2780(190~2900)寸法(m)【冷媒配管の長さ・高低差】全長:30以下、高低差:15以下、追加充填量:20m超分15g/m芯数接続:3配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:12.7mm容量(A)20省エネ基準達成率(%)0.76冷房能力(kW)7.1(0.6~7.2)暖房能力(kW)8.5(0.6~9.5)通年エネルギー消費効率(APF)4.5期間消費電力量(kWh)2984低温暖房能力(kW)6.9適用畳数【暖房】19~23畳(31~39m2)、【冷房】20~30畳(32~49m2)