付属品ACアダプター×1/取扱説明書適合伝送ケーブル:UTPCat5eケーブル質量(g)約200規格IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3x/IEEE802.3at/af/btポート数PoEポート×4電源DC48V/1.25A電力(W)総給電:60チャンネル数4チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×66×32使用温湿度範囲0~40℃10~90%RHポートPoE:10/100BaseTX×4、リンク:10/100/1000Base-TX×2給電方式合計60Wまで電源供給