曜日別特売
PSG03032 ターミナル ポスト レッド MULTICOMP 53098634

ターミナル ポスト レッド

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53098634品番PSG03032
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
仕様製品群:- コンタクト数:- 種別:プラグ コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:-アズワン品番65-1665-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする