曜日別特売
1013430000 ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 12AWG WEIDMULLER 53099350

ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 12AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト数:2 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1511-75注文コード53099350品番1013430000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト数:2 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1511-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする