曜日別特売
1001530000 ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 12AWG WEIDMULLER 53099359

ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1568-82注文コード53099359品番1001530000
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1568-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする