曜日別特売
328657 ターミナル リング タング #2 16AWG レッド TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53102299

ターミナル リング タング #2 16AWG レッド

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53102299品番328657
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様スタッド サイズ メトリック:M2 スタッド サイズ インペリアル:#2 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.65mmイ 製品群:PIDG シリーズ 絶縁体 色:レッド 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1388-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする