水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2kg) 注文コード 53102736 品番 -
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。

成分水(H2O)、酸化チタン(TiO2)、その他 使用場所屋外用 用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 仕様(用具の手入れ)水 主な用途アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別非危険物 希釈液水道水(5%以内) 塗り面積(1回塗り)(m2)6〜13.6(2回塗り:3〜6.8)、15cm幅でアスファルト面:約20m、15cm幅でコンクリート面:約45m
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB)
注意
※用途以外は使用しないでください。
※本製品は屋外用です。屋内には適しません(汚れやすいため)。
※付着しない材質、素材がありますので、事前に必ず確認してください。
※風通しをよくし、塗る面を充分乾燥させてください。

商品説明動画

水性パーキングラインカラー塗料(道路線引き用).
この動画は、32人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
駐車場のライン引き

二回目の購入になります。
塗りやすくきれいな白線で満足しております。

2025-11-18
用途:
駐車場のライン引き
医療・福祉・介護関連業

高齢者福祉施設で、外来者と職員のアスファルト駐車場のライン引きに使用。水性なので、臭いもきつくなく、扱いやすい。お天気の良い日に引き、乾いた後は雨の日も、ラインが落ちたりせず安定しています。

2026-02-20
用途:
駐車場の枠
飲食業

使い易い 4K購入しましたが、意外とすぐになくなってしまい、5kがあると嬉しいです

対象商品:
53102745
2025-11-18
用途:
店の駐車場
株式会社Riku 様

区画を整理するのに購入しました、他社と変わりはないと感じます

2024-12-17
用途:
駐車場のライン
株式会社坂本ストアー 様 (サービス業)

素人の私でも簡単に出来ました。
駐車場のライン見るたびに、
自分自身喜びがわいてきます。

2人が参考にしています
対象商品:
70752395
2024-05-22
用途:
屋外のライン引き
株式会社伊万里木材市場 様 (卸売・小売業)

思ったより伸びるので効率的に使用できる。
大量に使うので一斗缶くらいの商品があればなお助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
53102745
2023-12-06
用途:
駐車場ライン用
交易食品株式会社 様

4L缶は四角ではない丸缶なので、こぼさないようにバケツに入れないといけません。今回プリウス駐車場にコの字方と横に1本車両の長さ分をローラー幅に合わせ書きました。4Lでしたが、少しだけ余りました。弊社の駐車場はアスファルトが凸凹なので押し付けるように塗りこめました。マスキングテープを張っても凸凹なのではみ出し隙間から流れないかドキドキしましたが、晴天の気温23度くらいに朝10時に始め11時30分に作業が終わり、17時の頃には溝の深い部分以外わりと早く乾きました。マスキングテープを剥がすとマスキングテープに付着したペンキは乾いておらず手が汚れましたので、手袋必須です。素人の初めてにしては綺麗に描けました。あとはどれだけ持つかですね。二度塗る事なく済ませました。

2025-06-12
用途:
駐車場白線補修
株式会社PLANET明石 様 (建設業・工事業)

商品が横に梱包されていたため、液漏れして半分使えなかった

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
下塗りは不要ですか。下地用の塗料を塗るタイプでしょうか。
回答:
アスファルトに塗る場合は下塗りは不要です。
コンクリートに塗る場合は、市販の水性下塗剤を塗ってから塗装してください。
弊社取扱いの水性下塗剤の一例をご案内いたします。
水性下塗剤エコ
https://www.monotaro.com/g/01120032/
1人が参考にしています
2023-08-31
質問:
つやありでしょうか。
回答:
つや消しになります。
2023-08-31
質問:
白と黒以外の色はありますか。
回答:
取扱いはございません。
2023-08-31
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする