二回目の購入になります。
塗りやすくきれいな白線で満足しております。
高齢者福祉施設で、外来者と職員のアスファルト駐車場のライン引きに使用。水性なので、臭いもきつくなく、扱いやすい。お天気の良い日に引き、乾いた後は雨の日も、ラインが落ちたりせず安定しています。
使い易い 4K購入しましたが、意外とすぐになくなってしまい、5kがあると嬉しいです
素人の私でも簡単に出来ました。
駐車場のライン見るたびに、
自分自身喜びがわいてきます。
思ったより伸びるので効率的に使用できる。
大量に使うので一斗缶くらいの商品があればなお助かる。
4L缶は四角ではない丸缶なので、こぼさないようにバケツに入れないといけません。今回プリウス駐車場にコの字方と横に1本車両の長さ分をローラー幅に合わせ書きました。4Lでしたが、少しだけ余りました。弊社の駐車場はアスファルトが凸凹なので押し付けるように塗りこめました。マスキングテープを張っても凸凹なのではみ出し隙間から流れないかドキドキしましたが、晴天の気温23度くらいに朝10時に始め11時30分に作業が終わり、17時の頃には溝の深い部分以外わりと早く乾きました。マスキングテープを剥がすとマスキングテープに付着したペンキは乾いておらず手が汚れましたので、手袋必須です。素人の初めてにしては綺麗に描けました。あとはどれだけ持つかですね。二度塗る事なく済ませました。
商品が横に梱包されていたため、液漏れして半分使えなかった
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。