曜日別特売
38176 viora メールボックス2 不二貿易 53107347

38176 viora メールボックス2 不二貿易 53107347
38176 viora メールボックス2 不二貿易 53107347
38176 viora メールボックス2 不二貿易 53107347
38176 viora メールボックス2 不二貿易 53107347
38176 viora メールボックス2 不二貿易 53107347
38176 viora メールボックス2 不二貿易 53107347
38176 viora メールボックス2 不二貿易 53107347
38176 viora メールボックス2 不二貿易 53107347
38176 viora メールボックス2 不二貿易 53107347

viora メールボックス2

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード53107347品番38176
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質スチール質量(kg)5.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×995
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53107347
2021-03-09
用途: メールボックス
卸売・小売業

溶接がちゃんとなってないのか、付属品を取り付けたら折れました。裏の飾りだったのでそのまま使用します。 ポストの蓋を開けると付属の花のモチーフが邪魔で開きません。 なので取り外ししました。
ボックス内に手が入るので鍵を使わずに取り出せるのが怖いですね
蓋の長さも中途半端で雨が降るとボックス内の郵便物がびしょ濡れです
穴をあけて水がたまらないようにして、内部にすのこ状のを敷いています。
底の部分は水が溜まらない様に工夫してほしかったです
大きさはちょうどよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする