曜日別特売
BAG-CA10NV キャリングバッグ サンワサプライ 53107715

BAG-CA10NV キャリングバッグ サンワサプライ 53107715
BAG-CA10NV キャリングバッグ サンワサプライ 53107715
BAG-CA10NV キャリングバッグ サンワサプライ 53107715
BAG-CA10NV キャリングバッグ サンワサプライ 53107715
BAG-CA10NV キャリングバッグ サンワサプライ 53107715
BAG-CA10NV キャリングバッグ サンワサプライ 53107715
BAG-CA10NV キャリングバッグ サンワサプライ 53107715
BAG-CA10NV キャリングバッグ サンワサプライ 53107715
BAG-CA10NV キャリングバッグ サンワサプライ 53107715
BAG-CA10NV キャリングバッグ サンワサプライ 53107715
BAG-CA10NV キャリングバッグ サンワサプライ 53107715
BAG-CA10NV キャリングバッグ サンワサプライ 53107715

キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ネイビー材質【表装】ポリエステル注文コード53107715品番BAG-CA10NV
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

3つのフロントポケットで小物やアダプタを分けて収納できます。
パソコンはクッション入りのポケットに収納します。
持ち運びや自転車にも便利なショルダーベルト付きです。
旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。

加工撥水ネイビー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【前ポケット】約190×15×120/約350×20×120パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×35×270外寸法・幅(mm)約420外寸法・高さ(mm)約300付属品ショルダーベルト仕様【マチ拡張】なし・【モバイルプリンタ対応】不可・【キャリーサポーター】あり材質【表装】ポリエステル気室数1外寸法・奥行(mm)約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする