曜日別特売
SKB-WL33BK キーボード サンワサプライ 53111249

SKB-WL33BK キーボード サンワサプライ 53111249
SKB-WL33BK キーボード サンワサプライ 53111249
SKB-WL33BK キーボード サンワサプライ 53111249
SKB-WL33BK キーボード サンワサプライ 53111249
SKB-WL33BK キーボード サンワサプライ 53111249
SKB-WL33BK キーボード サンワサプライ 53111249
SKB-WL33BK キーボード サンワサプライ 53111249

キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53111249品番SKB-WL33BK
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。
キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。
標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。
キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります
音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーボード本体にレシーバーを収納できます。

キー方式パンタグラフキー配列日本語キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)2.3±0.3無線通信方式2.4GHzRF電波方式付属品取扱説明書、単4電池×2、受信機仕様【レシーバー収納】あり材質ABS対応OS【Windows】10・8.1・8・7コネクタ形状USBAコネクタ接続方式無線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン連続使用時間(時間)420動作力58±8gインターフェースUSBHID1.1準拠消費電力(mA)5以下キー数112使用電池単4電池2本印刷方式シルク印刷通信距離(m)10
注意
※対応機種はUSBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする